大阪魂
A-600(+)サラコ
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
全32種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
ピッチ(mm)
0.4
0.5
0.7
0.8
内容量
1個
1袋(100個)
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20024509
2X4
1袋(100個)
4
1
0.4
0.2
1.2
オープン
¥
18,854
¥
20,739
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024518
2X5
1袋(100個)
5
1
0.4
0.2
1.2
オープン
¥
19,414
¥
21,355
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024527
2X6
1袋(100個)
6
1
0.4
0.2
1.2
オープン
¥
20,627
¥
22,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024536
2X8
1袋(100個)
8
1
0.4
0.2
1.2
オープン
¥
22,307
¥
24,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024545
2X10
1袋(100個)
10
1
0.4
0.2
1.2
オープン
¥
24,080
¥
26,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024561
2X12
1袋(100個)
12
1
0.4
0.2
1.2
オープン
¥
25,854
¥
28,439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024570
2X15
1袋(100個)
15
1
0.4
0.2
1.2
オープン
¥
28,187
¥
31,006
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024579
3X4
1袋(100個)
4
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
41,720
¥
45,892
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024588
3X5
1袋(100個)
5
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
42,467
¥
46,714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024597
3X6
1袋(100個)
6
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
43,680
¥
48,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024606
3X8
1袋(100個)
8
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
45,360
¥
49,896
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024615
3X10
1袋(100個)
10
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
47,040
¥
51,744
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024631
3X12
1袋(100個)
12
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
48,720
¥
53,592
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024640
3X15
1袋(100個)
15
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
51,240
¥
56,364
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024649
3X20
1袋(100個)
20
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
55,907
¥
61,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024658
4X6
1個
6
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
925
¥
1,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20024667
4X8
1袋(100個)
8
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
66,360
¥
72,996
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024676
4X10
1袋(100個)
10
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
68,040
¥
74,844
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024685
4X12
1袋(100個)
12
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
70,187
¥
77,206
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024701
4X15
1袋(100個)
15
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
72,240
¥
79,464
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024710
4X20
1袋(100個)
20
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
76,907
¥
84,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024719
4X25
1袋(100個)
25
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
81,107
¥
89,218
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024728
4X30
1袋(100個)
30
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
85,680
¥
94,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024737
5X8
1袋(100個)
8
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
121,800
¥
133,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024746
5X10
1袋(100個)
10
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
123,480
¥
135,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024755
5X12
1袋(100個)
12
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
125,160
¥
137,676
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024771
5X15
1袋(100個)
15
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
128,147
¥
140,962
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024780
5X20
1袋(100個)
20
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
132,347
¥
145,582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024789
5X25
1袋(100個)
25
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
136,920
¥
150,612
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024798
5X30
1袋(100個)
30
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
141,120
¥
155,232
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024807
5X35
1袋(100個)
35
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
145,787
¥
160,366
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20024816
5X40
1袋(100個)
40
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
149,987
¥
164,986
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください