大阪魂
ニッケル(+)サラコ(アンダーカット
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20136010
3X3
1袋(4000個)
3
#1
0.5
1.2
6
オープン
¥
30,989
¥
34,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136019
3X4
1袋(2000個)
4
#1
0.5
1.2
6
オープン
¥
10,549
¥
11,604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136028
3X5
1袋(2000個)
5
#1
0.5
1.2
6
オープン
¥
10,809
¥
11,890
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136037
3X8
1袋(2000個)
8
#1
0.5
1.2
6
オープン
¥
11,632
¥
12,795
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136046
3X10
1袋(2000個)
10
#1
0.5
1.2
6
オープン
¥
12,134
¥
13,347
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136055
4X4
1袋(3000個)
4
#2
0.7
1.5
8
オープン
¥
28,169
¥
30,986
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20136071
4X5
1袋(1000個)
5
#2
0.7
1.5
8
オープン
¥
6,872
¥
7,559
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136080
4X6
1袋(65個)
6
#2
0.7
1.5
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20136089
4X8
1袋(1000個)
8
#2
0.7
1.5
8
オープン
¥
7,665
¥
8,432
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20136098
4X10
1袋(1000個)
10
#2
0.7
1.5
8
オープン
¥
8,140
¥
8,954
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136107
4X12
1袋(1000個)
12
#2
0.7
1.5
8
オープン
¥
8,683
¥
9,551
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136116
4X15
1袋(500個)
15
#2
0.7
1.5
8
オープン
¥
4,674
¥
5,141
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136125
5X5
1袋(1200個)
5
#2
0.8
2
10
オープン
¥
15,065
¥
16,572
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136141
5X6
1袋(500個)
6
#2
0.8
2
10
オープン
¥
5,654
¥
6,219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136150
5X8
1袋(500個)
8
#2
0.8
2
10
オープン
¥
6,016
¥
6,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136159
5X10
1袋(500個)
10
#2
0.8
2
10
オープン
¥
6,423
¥
7,065
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136168
5X12
1袋(500個)
12
#2
0.8
2
10
オープン
¥
6,829
¥
7,512
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136177
5X15
1袋(400個)
15
#2
0.8
2
10
オープン
¥
5,945
¥
6,540
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136186
6X6
1袋(28個)
6
#2
1
2.3
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20136195
6X8
1袋(400個)
8
#2
1
2.3
12
オープン
¥
6,614
¥
7,275
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136211
6X10
1袋(26個)
10
#2
1
2.3
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136220
6X12
1袋(400個)
12
#2
1
2.3
12
オープン
¥
7,472
¥
8,219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136229
6X15
1袋(200個)
15
#2
1
2.3
12
オープン
¥
4,069
¥
4,476
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください