大阪魂
ジオメット TRXスリムヘッドコネジ
表面処理
ジオメット
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法D(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20136238
4X6 T8
1袋(1000個)
6
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
15,840
¥
17,424
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136247
4X8 T8
1袋(1000個)
8
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
16,614
¥
18,275
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136256
4X10 T8
1袋(1000個)
10
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
18,780
¥
20,658
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136265
4X12 T8
1袋(1000個)
12
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
19,825
¥
21,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136281
4X16 T8
1袋(500個)
16
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
11,263
¥
12,389
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136290
4X20 T8
1袋(500個)
20
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
12,612
¥
13,873
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136299
4X25 T8
1袋(500個)
25
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
15,565
¥
17,122
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136308
4X30 T8
1袋(500個)
30
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
18,118
¥
19,930
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136317
5X6 T10
1袋(500個)
6
9
1
M5
T10
オープン
¥
19,452
¥
21,397
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136326
5X8 T10
1袋(500個)
8
9
1
M5
T10
オープン
¥
19,452
¥
21,397
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136335
5X10 T10
1袋(500個)
10
9
1
M5
T10
オープン
¥
21,314
¥
23,445
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136351
5X12 T10
1袋(500個)
12
9
1
M5
T10
オープン
¥
22,527
¥
24,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136360
5X16 T10
1袋(400個)
16
9
1
M5
T10
オープン
¥
20,278
¥
22,306
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136369
5X20 T10
1袋(400個)
20
9
1
M5
T10
オープン
¥
21,987
¥
24,186
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136378
5X25 T10
1袋(300個)
25
9
1
M5
T10
オープン
¥
19,314
¥
21,245
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136387
5X30 T10
1袋(300個)
30
9
1
M5
T10
オープン
¥
22,685
¥
24,954
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136396
6X8 T20
1袋(500個)
8
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
29,094
¥
32,003
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136405
6X10 T20
1袋(400個)
10
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
25,538
¥
28,092
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136421
6X12 T20
1袋(400個)
12
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
26,605
¥
29,266
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136430
6X16 T20
1袋(200個)
16
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
15,176
¥
16,694
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136439
6X20 T20
1袋(200個)
20
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
16,572
¥
18,229
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136448
6X25 T20
1袋(200個)
25
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
19,227
¥
21,150
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136457
6X30 T20
1袋(150個)
30
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
15,960
¥
17,556
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください