曜日別特売

BK ステン TRX(トラスコ

BK ステン TRX(トラスコ - 大阪魂BK ステン TRX(トラスコ - 大阪魂BK ステン TRX(トラスコ - 大阪魂
表面処理BK
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
ピッチP(mm)
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201403774X81袋(1000個)82.50.79.4T20
オープン
19,863
21,849(税込)
9日以内出荷
返品不可
201403864X101袋(22個)102.50.79.4T20
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201403954X121袋(21個)122.50.79.4T20
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201404114X161袋(500個)162.50.79.4T20
オープン
11,767
12,944(税込)
9日以内出荷
返品不可
201404204X201袋(500個)202.50.79.4T20
オープン
13,385
14,724(税込)
9日以内出荷
返品不可
201404294X251袋(500個)252.50.79.4T20
オープン
15,043
16,547(税込)
9日以内出荷
返品不可
201404384X301袋(500個)302.50.79.4T20
オープン
16,060
17,666(税込)
9日以内出荷
返品不可
201404474X401袋(500個)402.50.79.4T20
オープン
47,134
51,847(税込)
9日以内出荷
返品不可
201404565X81袋(500個)83.10.811.8T25
オープン
13,334
14,667(税込)
9日以内出荷
返品不可
201404655X101袋(500個)103.10.811.8T25
オープン
14,852
16,337(税込)
9日以内出荷
返品不可
201404815X121袋(500個)123.10.811.8T25
オープン
15,149
16,664(税込)
9日以内出荷
返品不可
201404905X161袋(14個)163.10.811.8T25
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201404995X201袋(400個)203.10.811.8T25
オープン
14,252
15,677(税込)
9日以内出荷
返品不可
201405086X151袋(200個)153.7114T30
オープン
10,049
11,054(税込)
9日以内出荷
返品不可
201405176X161袋(200個)163.7114T30
オープン
10,389
11,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
201405266X201袋(8個)203.7114T30
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201405358X151袋(150個)154.81.2517.8T40
オープン
20,860
22,946(税込)
9日以内出荷
返品不可
201405518X161袋(3個)164.81.2517.8T40
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
201405608X201袋(4個)204.81.2517.8T40
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201405698X251袋(3個)254.81.2517.8T40
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201405788X301袋(3個)304.81.2517.8T40
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする