大阪魂
3カ-B TRXタンパー(ナベコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法I(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20152381
2X4(T6
1袋(59個)
4
1.75
0.4
1.3
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20152408
2X8(T6
1袋(58個)
8
1.75
0.4
1.3
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20152460
3X25
1袋(59個)
25
2.82
0.7
2
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20152469
4X35
1袋(27個)
35
3.94
1.05
2.6
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20152487
4X40
1袋(600個)
40
3.94
1.05
2.6
0.7
オープン
¥
11,656
¥
12,822
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20152505
4X45
1袋(500個)
45
3.94
1.05
2.6
0.7
オープン
¥
11,076
¥
12,184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20152530
4X50
1袋(450個)
50
3.94
1.05
2.6
0.7
オープン
¥
10,027
¥
11,030
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20152548
5X30
1袋(22個)
30
4.52
1.4
3.3
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20152566
5X40
1袋(16個)
40
4.52
1.4
3.3
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20152591
5X45
1袋(350個)
45
4.52
1.4
3.3
0.8
オープン
¥
11,787
¥
12,966
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152609
5X50
1袋(13個)
50
4.52
1.4
3.3
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20152627
5X60
1袋(7個)
60
4.52
1.4
3.3
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20152636
8X12
1袋(10個)
12
6.76
2.35
5.2
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20152661
8X16
1袋(9個)
16
6.76
2.35
5.2
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20152670
8X20
1袋(9個)
20
6.76
2.35
5.2
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20152679
8X25
1袋(8個)
25
6.76
2.35
5.2
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20152688
8X30
1袋(7個)
30
6.76
2.35
5.2
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください