GBSUS+スリムヘッドコネジ

GBSUS+スリムヘッドコネジ - 大阪魂GBSUS+スリムヘッドコネジ - 大阪魂GBSUS+スリムヘッドコネジ - 大阪魂
表面処理GB
全17種類を絞り込む
長さ(mm)
十字穴番号
ねじの呼び
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法D(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201533796X61袋(400個)62101.2M6
オープン
14,196
15,616(税込)
9日以内出荷
返品不可
201533886X101袋(13個)102101.2M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201533976X121袋(12個)122101.2M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201534066X141袋(200個)142101.2M6
オープン
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
201534156X151袋(10個)152101.2M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201534316X161袋(10個)162101.2M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201534406X201袋(9個)202101.2M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201534496X251袋(8個)252101.2M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201534586X301袋(7個)302101.2M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201534678X81袋(100個)8314鉄:1.5/SUS:2.0M8
オープン
11,014
12,115(税込)
9日以内出荷
返品不可
201534768X101袋(100個)10314鉄:1.5/SUS:2.0M8
オープン
9,894
10,883(税込)
9日以内出荷
返品不可
201534858X121袋(100個)12314鉄:1.5/SUS:2.0M8
オープン
10,640
11,704(税込)
9日以内出荷
返品不可
201535018X161袋(100個)16314鉄:1.5/SUS:2.0M8
オープン
12,600
13,860(税込)
9日以内出荷
返品不可
201535108X181袋(50個)18314鉄:1.5/SUS:2.0M8
オープン
7,140
7,854(税込)
9日以内出荷
返品不可
201535198X201袋(50個)20314鉄:1.5/SUS:2.0M8
オープン
7,140
7,854(税込)
9日以内出荷
返品不可
201535288X251袋(50個)25314鉄:1.5/SUS:2.0M8
オープン
8,214
9,035(税込)
9日以内出荷
返品不可
201535378X301袋(50個)30314鉄:1.5/SUS:2.0M8
オープン
9,334
10,267(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする