BSメッキ(6アナ)スリムヘッドコネジ

BSメッキ(6アナ)スリムヘッドコネジ - 大阪魂BSメッキ(6アナ)スリムヘッドコネジ - 大阪魂BSメッキ(6アナ)スリムヘッドコネジ - 大阪魂
表面処理BSメッキ
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじ径
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201657874X41袋(1000個)4M41.528
オープン
58,447
64,292(税込)
9日以内出荷
返品不可
201657964X51袋(1000個)5M41.528
オープン
58,447
64,292(税込)
9日以内出荷
返品不可
201658054X61袋(1000個)6M41.528
オープン
57,925
63,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
201658214X81袋(7個)8M41.528
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201658304X101袋(10個)10M41.528
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201658394X121袋(1000個)12M41.528
オープン
46,938
51,632(税込)
9日以内出荷
返品不可
201658484X141袋(500個)14M41.528
オープン
24,034
26,437(税込)
9日以内出荷
返品不可
201658574X151袋(500個)15M41.528
オープン
24,034
26,437(税込)
9日以内出荷
返品不可
201658664X161袋(500個)16M41.528
オープン
24,034
26,437(税込)
9日以内出荷
返品不可
201658754X201袋(500個)20M41.528
オープン
25,183
27,701(税込)
9日以内出荷
返品不可
201658915X121袋(500個)12M51.82.59
オープン
22,438
24,682(税込)
9日以内出荷
返品不可
201659005X301袋(300個)30M51.82.59
オープン
18,943
20,837(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする