大阪魂
3カ-W TRX(トラスコ
表面処理
3価ホワイト
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20170468
5X30
1袋(28個)
30
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20170477
8X35
1袋(9個)
35
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20170486
8X40
1袋(8個)
40
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20170495
8X45
1袋(7個)
45
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20170511
8X50
1袋(6個)
50
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください