大阪魂
ホワイトSUS+スリムヘッドコネジ
十字穴番号
2
寸法D(mm)
8
表面処理
ホワイト
寸法k(mm)
0.9
ねじの呼び
M4
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20175928
4X4
1袋(1000個)
4
オープン
¥
15,774
¥
17,351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20175937
4X5
1袋(1000個)
5
オープン
¥
15,774
¥
17,351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20175946
4X6
1袋(29個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20175955
4X8
1袋(27個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20175971
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
17,792
¥
19,571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20175980
4X12
1袋(24個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20175989
4X15
1袋(500個)
15
オープン
¥
10,618
¥
11,680
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20175998
4X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
11,725
¥
12,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176007
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
13,109
¥
14,420
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176016
4X30
1袋(300個)
30
オープン
¥
9,125
¥
10,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください