曜日別特売

ニッケル TRX(トラスコ

ニッケル TRX(トラスコ - 大阪魂ニッケル TRX(トラスコ - 大阪魂ニッケル TRX(トラスコ - 大阪魂
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201918094X61袋(83個)62.50.79.4T20
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201918708X351袋(160個)354.81.2517.8T40
オープン
10,094
11,103(税込)
9日以内出荷
返品不可
201918888X401袋(140個)404.81.2517.8T40
オープン
9,787
10,766(税込)
9日以内出荷
返品不可
201918978X451袋(130個)454.81.2517.8T40
オープン
10,043
11,047(税込)
9日以内出荷
返品不可
201919158X501袋(110個)504.81.2517.8T40
オープン
9,476
10,424(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする