大阪魂
ノンクロ-B(+)トラスコ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20193927
4X17
1袋(800個)
17
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
6,072
¥
6,679
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20193936
4X23
1袋(600個)
23
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
5,220
¥
5,742
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20193945
4X55
1袋(350個)
55
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
7,532
¥
8,285
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20193961
5X13
1袋(600個)
13
2
3.1
0.8
11.8
オープン
¥
6,094
¥
6,703
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20193970
6X85(ゼン
1袋(150個)
85
3
3.7
1
14
オープン
¥
13,989
¥
15,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください