3カ-W (+)ナベコ D4.5 コアタマ

3カ-W (+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂 3カ-W (+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂 3カ-W (+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂

十字穴番号#1 ピッチ(mm)0.5 寸法k(mm)1.7 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼びdM3
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20196395 3X6 1袋(289個) 6
オープン
667
734 (税込)
翌日出荷

返品不可
20196411 3X8 1袋(279個) 8
オープン
667
734 (税込)
翌日出荷

返品不可
20196420 3X10 1袋(242個) 10
オープン
667
734 (税込)
翌日出荷

返品不可
20196429 3X12 1袋(220個) 12
オープン
667
734 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする