大阪魂
SC-4ステン(+)ナベコ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
寸法m(mm)
寸法q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20198136
3X9
1袋(2000個)
9
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
10,716
¥
11,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20198161
4X3
1袋(1000個)
3
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
25,996
¥
28,596
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20198179
4X62(ゼン
1袋(200個)
62
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
8,732
¥
9,605
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20198197
6X7
1袋(500個)
7
3
3.9
6.3
2.86
オープン
¥
11,254
¥
12,379
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください