大阪魂
GBステン TRXサラコ
寸法k(mm)
1.45
ピッチP(mm)
0.45
寸法dk(mm)
5
ドライブサイズ
T8
ねじの呼びd
M2.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20198651
2.5X6
1袋(6000個)
6
オープン
¥
38,698
¥
42,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20198660
2.5X8
1袋(5000個)
8
オープン
¥
35,423
¥
38,965
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20198669
2.5X10
1袋(4000個)
10
オープン
¥
29,867
¥
32,854
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20198678
2.5X16
1袋(2500個)
16
オープン
¥
24,223
¥
26,645
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください