大阪魂
0クロムSB(+)トラスコ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法K(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20199125
4X17
1袋(800個)
17
2.5
0.7
9.4
M4
オープン
¥
6,229
¥
6,852
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20199150
4X23
1袋(600個)
23
2.5
0.7
9.4
M4
オープン
¥
5,349
¥
5,884
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20199177
5X13
1袋(600個)
13
3.1
0.8
11.8
M5
オープン
¥
6,252
¥
6,877
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください