ニッケル(+)スリムヘッドコ(100

ニッケル(+)スリムヘッドコ(100 - 大阪魂ニッケル(+)スリムヘッドコ(100 - 大阪魂ニッケル(+)スリムヘッドコ(100 - 大阪魂
長さ(mm)30十字穴番号2寸法H(mm)1寸法D(mm)9表面処理ニッケルねじの呼びM5内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202046195X30
オープン
3,852
4,237(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする