大阪魂
(+)スリムヘッドコネジ
長さ(mm)
4
十字穴番号
1
寸法D(mm)
5
寸法k(mm)
0.6
ねじの呼び
M2.6
内容量
1袋(37個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20204646
2.6X4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください