大阪魂
ダクロ(+)スリムヘッドコネジ
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法D(mm)
9
表面処理
ダクロ
寸法k(mm)
1
ねじの呼び
M5
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20204680
5X12
オープン
¥
15,098
¥
16,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください