大阪魂
アロックNIBS(+)サラコBS(+)サラコ
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
4
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.4
寸法C(mm)
0.2
寸法k(mm)
1.2
寸法dk(mm)
4
ねじの呼びd
M2
内容量
1袋(10000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20205021
2X4
オープン
¥
109,296
¥
120,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください