大阪魂
TB2478SUS(+スリムヘッドコネジ
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法D(mm)
8
寸法k(mm)
0.9
ねじの呼び
M4
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20205520
4X10
オープン
¥
20,440
¥
22,484
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください