虫グルメ昆虫食スナック

虫グルメ昆虫食スナック minimal LAND 虫グルメ昆虫食スナック minimal LAND

ミルワーム・コオロギ・シルクワームの3種の昆虫成分が詰まった、
動物性たんぱく質をたっぷり摂取できるスナックです。

成分粗たん白質11.8%以上、粗脂肪8.9%以上、粗繊維2.0%以下、粗灰分8.8%以下、水分9.1%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×210 カロリー(kcal)385 / 100g 原材料昆虫粉末(ミルワーム、シルクワーム、コオロギ)、とうもろこし、米、小麦粉、ひまわり油、チキンミール、ビーフミール、デンプン、カテキン、増粘安定剤(カラギーナン)、ミネラル類(塩化Na、リン酸Ca、炭酸Ca)、ビタミン類(A、B1、B2、ナイアシン、パントテン酸、D3、E)、アミノ酸類(タウリン) 対象動物ハムスター・リス・ハリネズミ・モモンガなどの小動物 内容量1袋(70g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20068435 ML-235
オープン
249
274 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする