日本規格協会
JISハンドブック2024 63 包装
2024年7月改定版
サイズ
版型:A5
ページ数
2120
ジャンル
専門
著者名
オーム社
初版年月
2024/07/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20079048
9784542190849
¥
16,400
¥
16,400
書籍
¥
18,040
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください