分析天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズ

分析天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。
内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。

質量(kg)6.4最小表示0.1mgひょう量(g)120サイズ(mm)計量皿/Φ90、本体/W209×D351×H354アズワン品番68-5347-93-24校正証明書JCSS校正内容量1台
注意
※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
※WEB注文限定です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20089487MR104(JCSS校正証明書付)
408,400
399,800
439,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする