分析用電子天びん 音叉式 秤量80g 校正証明書付 HTG84Rシリーズ

分析用電子天びん 音叉式 秤量80g 校正証明書付 HTG84Rシリーズ - VIBRA(新光電子)分析用電子天びん 音叉式 秤量80g 校正証明書付 HTG84Rシリーズ - VIBRA(新光電子)分析用電子天びん 音叉式 秤量80g 校正証明書付 HTG84Rシリーズ - VIBRA(新光電子)分析用電子天びん 音叉式 秤量80g 校正証明書付 HTG84Rシリーズ - VIBRA(新光電子)分析用電子天びん 音叉式 秤量80g 校正証明書付 HTG84Rシリーズ - VIBRA(新光電子)分析用電子天びん 音叉式 秤量80g 校正証明書付 HTG84Rシリーズ - VIBRA(新光電子)

音叉式分析天びんー計量時の安定性能と耐薬品性を向上させた新モデルです。
使い勝手と耐薬品性に優れた風防付きです。
高精度を維持する「全自動スパン調整」と「アドバンスCAL」機能付きです。
計量誤差を防ぐ「風袋引き忘れ防止」と「ゼロ点調整忘れ防止」機能付きです。
微量計量時に適した応答性・安定性です。
誤操作を防ぐ、パスワード機能/新開発の音叉式センサ搭載しています。

最小表示0.1mgひょう量(g)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×292×313(風防を含む)計量皿寸法(Φmm)80校正証明書一般校正内容量1台
注意
※WEB注文限定です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20085330HTG84R(一般校正(中国語翻訳セット))1-4891-21-57
169,500
169,490
186,439(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20085339HTG84R(一般校正(英語翻訳セット))1-4891-21-56
169,500
169,490
186,439(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする