木製トレー ノンスリップ
木の温もりを感じる天然木製で、スタイリッシュな長方形の木製トレーです。
ノンスリップ加工で食器やコップなど乗せたものが滑りにくいです。
角が丸く、フチがあるので持ちやすい。
スタッキングできるので、キレイに重ねて収納できます。
木目を生かしたナチュラルとブラウンの2カラー展開です。
S・M・Lの3サイズでの展開です。
和洋問わず、多様なテーブルコーディネートでお使い頂けます。
食卓をカフェ風にアレンジしたり、会席膳やランチョンマットとしてもおすすめです。
材質
素地の種類…天然木・積層材
表面塗装の種類…ポリエステルウレタン塗装
色ナチュラル
サイズS
幅(cm)27
高さ(cm)1
奥行き(cm)20
内容量1枚
表面塗装の種類…ポリエステルウレタン塗装
注意
※食器洗浄機には対応しておりません。