アサヒ興洋
汁碗 亀甲
亀甲の汁椀は持ちやすくて重宝します。
シンプルで食卓に馴染みやすいです。
亀甲は日本の伝統的な文様です。
材質
ABS樹脂
色
黒
直径(Φcm)
12
本体質量(g)
65
高さ(cm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20090555
Y-101
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください