IHクッキングヒーターラック タワー 引き出し&スライドテーブル ホワイト

IHクッキングヒーターラック タワー 引き出し&スライドテーブル ホワイト - 山崎実業IHクッキングヒーターラック タワー 引き出し&スライドテーブル ホワイト - 山崎実業IHクッキングヒーターラック タワー 引き出し&スライドテーブル ホワイト - 山崎実業IHクッキングヒーターラック タワー 引き出し&スライドテーブル ホワイト - 山崎実業IHクッキングヒーターラック タワー 引き出し&スライドテーブル ホワイト - 山崎実業
材質本体:スチール(粉体塗装) レール部分:ポリプロピレン クッション・ストッパー:シリコーンWH質量(g)10500耐荷重(kg)天板:20(静止荷重) 引き出し(大・小)・スライドテーブル:各3(天板に2以上の物を置いた状態の静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.4×39.2~64.2×13.5内寸法(cm)天板:W57.4×D37 スライドテーブル:W44.5×D25 引き出し(大):W43.3×D34.5×H9(最大開口時:D21 引き出し(小):W10.9×D34.5×H11.5(最大開口時:D21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200944211293
オープン
17,000
18,700(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする