山崎実業
お玉&鍋ふたスタンド タワー L ブラック
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) トレー:ポリプロピレン クッション:シリコーン
色
BK
質量(g)
495
耐熱温度(℃)
トレー:140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×12.3×15.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20094448
1552
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません