COOLER MASTER V SFX Gold 750 ATX3.1 SFX電源ユニット
・「V SFX Gold」シリーズ電源ユニット
・コンパクトなSFXフォームファクター
・ATX 3.1対応
・耐久性のある12V-2x6ケーブル付属
・80PLUS GOLD認証取得
・SFX-to-ATX変換ブラケット付属
・静音性に優れたFDB冷却ファン搭載
・ファンの回転速度は動作温度に応じて自動で調整
・高品質日本製コンデンサ採用
・フルモジュラーケーブル
・10年保証
・製品寸法:100×125×63.5mm
付属品
Cable bag x1
Power cord x1
Zip ties x7
Velcro x3
Screw bag x1
ATX-ITX adapter bracket x1
Manual -User Guide x1
Cable Recommended Installation Guide x1
コネクタ
Power cord x1
Zip ties x7
Velcro x3
Screw bag x1
ATX-ITX adapter bracket x1
Manual -User Guide x1
Cable Recommended Installation Guide x1
ATX 24 Pin x1 = 1x (300mm)
EPS 4+4 Pin x1 = 1x (450mm)
EPS 8 Pin x1 = 1x (450mm)
SATA x8 = 2x (100+115+115+115mm)
Peripheral 4 Pin x4 = 1x (100+115+115+115mm)
PCI-e 6+2 Pin x4 = 2x (400+120mm)
12V-2×6×1 = 1x (400mm)
仕様証明:80 PLUS Gold、ホールドアップタイム:16ms
適合シグナル:100-500ms(POWER GOOD )、安全認証:TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, RCM, CB, UKCA
寸法(mm)100×125×63.5
周波数(Hz)入力:50-60
規格電源:ATX3.1 & SFX 12V Ver. 3.42
出力合計最大:850W
ベアリングファン:FDB
対応ERP 2014 LOT 3:対応
変換効率(%)90% @ TypicalLoad
動作温度0~50℃
保証期間10年
保護回路OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush Protection
入力電流(A)10-5
サイズ(mm)ファン:92
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧100-240V
MTBF(時間)>100,000 hours
内容量1個
EPS 4+4 Pin x1 = 1x (450mm)
EPS 8 Pin x1 = 1x (450mm)
SATA x8 = 2x (100+115+115+115mm)
Peripheral 4 Pin x4 = 1x (100+115+115+115mm)
PCI-e 6+2 Pin x4 = 2x (400+120mm)
12V-2×6×1 = 1x (400mm)
PCパーツ の新着商品





