大和産業
ショッピングカート
カートロックキーK-2付きのショッピングカートです。
用途
カートロックキーはショッピングカート同士を連結させ、盗難を防止できます。
材質
スチール
質量(kg)
9
色
グレー
備考
株式会社大和産業製カートロックキーK-2専用のカートとなります。
長さ(cm)
501
高さ(cm)
916
奥行き(cm)
585
内容量
1台
注意
※カートロックキーK-2専用のショッピングカート用収納庫のご購入を推奨します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20091648
PY904PE-C100-K2
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません