大和産業
ショッピングカート収納庫
大和産業株式会社製ビュッフェカートBFCK専用の収納スタンドです。
用途
子供載せビュッフェカート用の収納スタンド
材質
スチール
質量(kg)
9
色
ダークグレー
備考
お客様組み立てとなります。(工具不要)
長さ(cm)
599
高さ(cm)
1214
奥行き(cm)
469
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20091675
BFCK-STAND
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません