大和産業
ショッピングカート収納庫
カートロックチェーン付きのショッピングカート収納庫です。カートロックキーK-2付きのショッピングカートをチェーンで固定することができます。
用途
カートロックキーK-2付きのショッピングカートをチェーンで繋ぎ固定することができます。
材質
スチール
色
シルバー
備考
お客様組み立ての商品となります。組み立てには17mmのスパナが必要となります。株式会社大和産業製カートロックキーK-2専用のカートとなります。
長さ(cm)
720
高さ(cm)
1650
内容量
1セット
注意
※カートロックキーK-2付きのショッピングカートは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20091630
BB1200-K-2-CS-77-POLELESS
11.9
1205
¥
100,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20091639
BB1800-K-2-CS-77-POLELESS
14.5
1805
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません