大和産業
大型ショッピングカート
バスケット部が深型なのでショッピングバスケットの使用無しでも荷物が運べます。安全設計。幼児座席付き。
用途
荷物の運搬が可能です。
材質
スチール
質量(kg)
15.4
色
ライトグレー
長さ(cm)
542
高さ(cm)
930
奥行き(cm)
846
内容量
1台
注意
※搭乗できるお子様の対象月例は生後12か月~48か月です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20091621
PV312E-C100
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません