曜日別特売

エアコン用蛍光液

エアコン用蛍光液 - UVIEW(ユービュー)

POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。カートリッジ:240mL40台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。

用途414500A付属の注入ガン471539用蛍光液カートリッジ。注入ガン用アダプター(471535)を組み合わせて使用できます容量(mL)240質量(g)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47x47x245対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20101247499108A
14,520
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする