日本住環境 日本住環境の 建材・エクステリア 日本住環境の 内装資材 日本住環境の 下地材 ユーイーテープ 75両面 ユーイーテープ 75両面 注文コード 用途気密・防水テープ 材質ポリエチレン、ブチルゴム系粘着剤系粘着剤 規格寸法(mm)0.50× 75×20M 色調ブラック 入数16巻入 内容量1ケース 注意 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 T-UET75W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20103286 T-UET75W ¥38,640 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 吸音材 True Dyna 税込¥3,298 ¥2,998 吸音材 True Dyna 税込¥6,048 ¥5,498 防音シート(窓枠用) 日本緑十字社 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 防音シート(室内壁用) 日本緑十字社 税込¥19,778~ ¥17,980~ 防音シート(窓用) 日本緑十字社 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ リサイクルウレタン防音材 防音パワーマット 北恵 税込¥21,978~ ¥19,980~ 床下地調整材 ダイウレシート ダイウレ 税込¥30,778~ ¥27,980~ カスタムライト 日新工業(マルエス) 税込¥10,558~ ¥9,598~ ムートン ファー 切りっぱなし ラグ マット カーペット 絨毯 敷物 インテリア グレー エルブレイン 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ムートン ファー 切りっぱなし ラグ マット カーペット 絨毯 敷物 インテリア ダークグレー エルブレイン 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ムートン ファー 切りっぱなし ラグ マット カーペット 絨毯 敷物 インテリア ダークブラウン エルブレイン 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ムートン ファー 切りっぱなし ラグ マット カーペット 絨毯 敷物 インテリア ブラウン エルブレイン 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ムートン ファー 切りっぱなし ラグ マット カーペット 絨毯 敷物 インテリア レンガ エルブレイン 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ムートン ファー 切りっぱなし ラグ マット カーペット 絨毯 敷物 ホワイト エルブレイン 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ロッキングチェア ホームテイスト 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 冷感ポップコーンラグ ホームテイスト 税込¥6,818 ¥6,198 アニマルアクセントラグ ホームテイスト 税込¥7,918 ¥7,198 マット ホームテイスト 税込¥1,978 ¥1,798 ジュート ラグ ホームテイスト 税込¥13,178 ¥11,980 フロアパネル ホームテイスト 税込¥2,198 ¥1,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装資材下地材防水部材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「下地材」にはこんなカテゴリがあります 透湿・防水シート 外装・屋根下地材 遮音シート 防水部材 石膏ボード 床養生材 壁材・腰壁 シェアする マイページ 最近見た商品