ジョシーツLXシルバー11

ジョシーツLXシルバー11 日本住環境 ジョシーツLXシルバー11 日本住環境 ジョシーツLXシルバー11 日本住環境 ジョシーツLXシルバー11 日本住環境

用途遮熱性能付透湿防水 JIS基準値(B種)をクリアする性能+遮熱効果で壁内結露を徹底防止 透湿、防水性能に加え、独自のアルミコーティングによって遮熱性能もあわせもっている透湿防水シートです。 材質アルミニウム+ポリエチレン+PET 規格寸法(mm)0.29×1,100×46M 1本/箱 適合部位 色調シルバー 入数1本入 内容量1本
注意
※防水性…10kPa以上(水圧)、JIS A6111(防水性)に準拠
※透湿性…0.13m2・s・Pa/μg以下(透湿性)(透湿抵抗)、JIS A6111(透湿性)に準拠
※遮熱性…アルミコーティング
※防風性…10s以上(通過時間)、JIS A6111(防風性)に準拠
※耐久性…8kPa以上(紫外線暴露及び熱処理後の水圧) および 縦、横とも初期値の残存率50%以上(紫外線暴露及び加熱処理後の引張強度残存率)、JIS A6111(耐久性)に準拠
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20103171 S-JSLX11-SV
31,700
20,980
23,078 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,500 / 税込 2,750
北海道地方 1 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする