LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 100幅 一般タイプ MY-B470440/N AHTN
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
セット内容EL-LHB41000A ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 100幅 )×1、EL-LU47044N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 集光タイプ )×1
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
定格消費電力(W)42.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.8 (200V時)
光束(Lm)6400
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
光色昼白色 (5000K)
明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
内容量1組
一体型LED(埋込下面開放) の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥20,878
¥18,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <220mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥26,378
¥23,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <300mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥26,378
¥23,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980