曜日別特売

インテリジェント パワーサプライ&充電器(バッテリーチャージャー) UC6.0

インテリジェント パワーサプライ&充電器(バッテリーチャージャー) UC6.0 - 大作商事インテリジェント パワーサプライ&充電器(バッテリーチャージャー) UC6.0 - 大作商事インテリジェント パワーサプライ&充電器(バッテリーチャージャー) UC6.0 - 大作商事インテリジェント パワーサプライ&充電器(バッテリーチャージャー) UC6.0 - 大作商事インテリジェント パワーサプライ&充電器(バッテリーチャージャー) UC6.0 - 大作商事インテリジェント パワーサプライ&充電器(バッテリーチャージャー) UC6.0 - 大作商事

電源をバックアップすることでバッテリーの電圧・劣化を気にせず作業に集中!
バッテリー交換はもちろん、エレクトロニクス用電源、エイミング作業に必要な外部電源としても機能
バイク、自動車、ISS車、HV補機、LiFePO4バッテリー対応
入庫車両バッテリーを車載のまま充電
目的で選べるトリプル出力充電 1A・4A・6 A
バッテリー回復(サルフェーション除去)機能も搭載
常時接続のメンテナーとして、トリクル充電も
過放電による頻繁なバッテリー交換が防止できるので経済的

用途一般乗用車・バイクのバッテリー交換、充電・メンテナンスに仕様発電率【1A】電池容量2-24Ah・150CCA メンテナンス<100Ah・725CCA 【4A】電池容量12-80Ah・600CCA メンテナンス<120Ah・900CCA 【6A】電池容量18-120Ah・900CCA メンテナンス<180Ah・1300CCA全長(mm)185軸長(mm)48全幅(mm)87ケーブル長(m)充電:(約)1.25(中継ぎコネクタ付き)出力電圧12V 1.0A/4.0A/6.0A入力電圧(V)100~120(50/60Hz)電源コード(m)(約)1.8バッテリー開放型(オープン)鉛バッテリー、ISS車用バッテリー・HV車用補機バッテリー、密閉型(シールド)鉛バッテリー、AGM(ドライセル)バッテリー、LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー充電時間[目安]【バイク/補充電 1A】容量範囲 2-24Ah … 2~24時間【通常 4A】容量範囲 12-80Ah … 3~20時間【急速 6A】容量範囲 18-120Ah … 3~20時間安全性【保護回路について】加熱保護:過熱および過負荷電子回路保護機能が内蔵されています。本製品の内部温度が一定温度以上になると充電電流を減少させます。温度が低下すると、通常の充電に戻ります。/タイマー保護:各充電ステージにおける最大充電時間を管理します。充電がタイムアウトになると、本製品はバッテリーを保護するために充電を停止し、異常LED(赤色)が点滅します。/逆極性保護:逆極性保護を備えています。バッテリー極性が逆の場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/短絡保護:充電器の出力リード線が短絡を検出した場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。 逆極性または短絡下では、本製品は出力を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/セーフモード:超低消費電力回路を内蔵しています。バッテリーが接続されていない場合、本製品は自動的にセーフモードになります。(消費電力:0.7W未満、消費電力は1日あたり0.02kWh)接続ケーブルクランプケーブル:(約)61cm /O型端子コネクタケーブル:(約)61cmバッテリー容量(Ah)対応:2~120動作温度(℃)-10~40充電方式6A: 最大充電電流による充電 /4A: 通常充電電流による充電 /1A: 小容量バイク用バッテリーの充電や日常メンテナンスとしてバッテリーの補充電に使用保管温度(℃)-25~85動作湿度(%RH)最大90最大電圧(V)LiFePO4:14.4/密閉・AGM:14.6/開放・ISS・EFB:15.8/バイク:14.6内容量1台
注意
※バッテリーの状態によっては充電できない、または十分に充電できない場合があります。あらかじめご了承ください。
※家電製品で一般的に使用されている乾電池やリチウムバッテリー、ニッカドバッテリー、ニッケル水素バッテリー、非充電式電池の充電には本製品を使用しないでください。
※充電時間の目安は、約50%放電状態から満充電になるまでの目安時間です。バッテリーの種類や状態によって充電時間は異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20121118-
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする