充電式 ポータブル LED投光器 200W相当 2877lm IP65
充電式で持ち運びが可能
200W相当 2877lmの明るさ
防水IP65で屋外使用が可能(認証検査済み)
2つの点灯モード
オプションでスタンドあり(別売)
用途現場での工事や作業時の照明
セット内容本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。
質量(kg)約1.8
規格PSE取得済み(ACアダプター)
全光束(Lm)2877
使用電池リン酸鉄リチウム
バッテリー容量(Ah)24
バッテリー電圧(V)3.2
充電時間(時間)約6
折りたたみ寸法(mm)約330×360×58
明るさ100W 電球×2個相当
点灯時間(時間)強点灯:約8 弱点灯:約12
防水IP65(認証検査済み)
内容量1個
注意
※・接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感電の原因となることがあります。 ※・角度調節の際は、可動部に指や手をはさまないようご注意ください。
※・LED本体はIP65グレードの防水です。水中など水に浸かるような場所では使用しないでください。
※・充電口から水が入らないよう、使用時はコネクターのカバーを確実に閉めてください。
※・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。