Temflex(TM) ビニールテープ 180

Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)

様々な被着体に対して高い接着力を示します。
基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。
鉛フリータイプです。(意図的含有無し)
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。
高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。
手で切ることができます。
カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。

用途
電気配線工事。
各種配線、配管の結束、固定、識別など。
配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。
接続部を紫外線から保護(屋外使用)
機械内部配線などの絶縁被覆に。
材質【基材】ポリ塩化ビニール樹脂【粘着剤】ゴム系 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-10~80 定格電圧(V)600 JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種) 伸び(%)175 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 体積抵抗率(MΩ・m)【絶縁/体積】1×1,000,000以上 絶縁破壊強度(kV/mm)49 内容量1巻
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20122886 180 BLA 38X20 38 ブラック
751
749
824 (税込)
当日出荷
20122895 180 BLU 38X20 38 ブルー
751
749
824 (税込)
当日出荷
20122911 180 CLE 38X20 38 クリア
751
749
824 (税込)
当日出荷
20122920 180 GRA 38X20 38 グレー
751
749
824 (税込)
当日出荷
20122929 180 RED 38X20 38 レッド
751
749
824 (税込)
当日出荷
20122938 180 WHI 38X20 38 ホワイト
751
749
824 (税込)
当日出荷
20122947 180 YEL 38X20 38 イエロー
751
749
824 (税込)
当日出荷
20122956 180 BLA 50X20 50 ブラック
895
889
978 (税込)
当日出荷
20122965 180 BLU 50X20 50 ブルー
895
889
978 (税込)
当日出荷
20122981 180 CLE 50X20 50 クリア
895
889
978 (税込)
当日出荷
20122999 180 RED 50X20 50 レッド
895
889
978 (税込)
当日出荷
20123008 180 WHI 50X20 50 ホワイト
895
889
978 (税込)
当日出荷
20123017 180 YEL 50X20 50 イエロー
895
889
978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする