幸和製作所
ボーダーカート
大容量&便利なポケット付きショッピングカー。
バッグの間口が大きいので、荷物の出し入れがラクラク。
バッグ裏面にあるファスナーポケットは、小物の収納に便利です。
最大積載荷重:約10kg
材質
アルミニウム合金(本体)、ポリエステル(バッグ)
色
ネイビー
奥行(mm)
300
幅(cm)
37
本体質量(g)
1400
高さ(cm)
94.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20122780
CRS04N-NV
¥
12,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください