曜日別特売

ワイヤーカート

ワイヤーカート - 幸和製作所ワイヤーカート - 幸和製作所ワイヤーカート - 幸和製作所ワイヤーカート - 幸和製作所

便利でファッショナブルなワイヤーカート。
20kgまで入れられる大容量のカゴ付きなので、ショッピングに最適です。
汚れを気にせず様々な荷物を運ぶことができるので、レジャーでの荷物運びにも大活躍。
折りたためばコンパクトに収納でき、車などへの積み込みにも便利です。

材質スチールブラック奥行(mm)425幅(cm)47.5本体質量(g)3300高さ(cm)84内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20122719K44-BK
6,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする