曜日別特売

保冷温ファッションカート

保冷温ファッションカート - 幸和製作所保冷温ファッションカート - 幸和製作所保冷温ファッションカート - 幸和製作所保冷温ファッションカート - 幸和製作所

たくさんの荷物を収納できる、大容量のショッピングカーです。
内側が保冷温シートになっているので、冷たいものや温かいものを持ち帰る際に便利です。
握りやすく柔らかなソフトグリップと、軽量のアルミ製フレームで長時間荷物を引いていても疲れにくい設計になっています。
最大積載荷重15kgなので、ドリンクなどの重たいお買物もラクラクできます。

材質アルミニウム合金(本体)、ポリエステル(バッグ)ブラウン奥行(mm)325幅(cm)41本体質量(g)1700高さ(cm)86.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20122755FC03-BR
12,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする