幸和製作所
買い物キャリー
お店のショッピングカートに取り付けられるので、本品を手放さずに店内での買い物を楽しむことができます。
傘や杖を、固定することができます
材質
アルミニウム合金(本体)、ポリエステル(バッグ)
色
ブラウン
奥行(mm)
330
幅(cm)
33
本体質量(g)
1700
高さ(cm)
88
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20122771
FC01N-BR
¥
12,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください