サイドカバー リブ マットブラック

サイドカバー リブ マットブラック モートーン サイドカバー リブ マットブラック モートーン サイドカバー リブ マットブラック モートーン サイドカバー リブ マットブラック モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE213
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
タイプ:つや無し

材質ABS樹脂 マットブラック 備考アルミメッシュパネル付き タイプつや無し 製法射出成形 関連部品【品番】MMU087,MSM041,MSM037,MMU578,MMU056,MMU027,MMU085,MMU062 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20123191 MTE213
33,000
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする