お医者さんの(R)円座クッション

お医者さんの(R)円座クッション - ファミリー・ライフお医者さんの(R)円座クッション - ファミリー・ライフお医者さんの(R)円座クッション - ファミリー・ライフお医者さんの(R)円座クッション - ファミリー・ライフお医者さんの(R)円座クッション - ファミリー・ライフお医者さんの(R)円座クッション - ファミリー・ライフお医者さんの(R)円座クッション - ファミリー・ライフ

着席時の腰にかかる負担をふんわり和らげます。
ふんわり厚さ約9cm
座り心地GOOD!
背すじスッキリ!
車椅子をご利用の方に・長時間のデスクワークに・車の運転をされる方に
お尻や骨盤の形に合わせてやさしく変形!低反発ウレタンフォームが、正確に身体の重心をとらえ、お尻や骨盤の形に合わせて変形しますので、疲れにくく快適に過ごせます。
筋肉を伸ばすストレッチ効果!中央の穴に向かって、ゆっくりと沈み込み、背筋部分を伸ばすストレッチを働きかけます。
長時間快適に座れます!中央の穴が着席時の体重の分散と腰の安定を図るので、座骨などを圧迫することなく快適。
秘密は低反発素材!ウレタンフォームの驚きの弾力性・復元力が体圧を分散します。
背もたれとしても使えます。お尻に敷くだけでなく背もたれなどにもご使用いただけます。
カバーは取り外し可能。リバーシブルカバーは、丸洗いができ清潔にお使いいただけます。
リバーシブルカバー仕様。裏はサラッと綿・麻面、もう片面は、ふんわり冬仕様のマイヤー風。
丸洗いOK!(ネット使用) ※カバーのみ

材質中身:低反発ウレタンフォーム、保護カバー:ポリエステル、両面仕様外カバー:(片面)綿・ポリエステル、(片面)綿・麻(裏側:ウレタン)、ファスナー:ナイロンブルーグレー寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(約)400×90(中身低反発クッションのみ採寸)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20129545337821個(約)615
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
20129561a315591セット(2個)1個:(約)615
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20129561a3155919913023281003a31559 お医者さんの円座クッション アルファックス 19913023お医者さんの円座クッションアルファックス1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする