スイッチングハブ LAN ハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 AC電源 ファンレス 静音

スイッチングハブ LAN ハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム スイッチングハブ LAN ハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム スイッチングハブ LAN ハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム スイッチングハブ LAN ハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム スイッチングハブ LAN ハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム スイッチングハブ LAN ハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム スイッチングハブ LAN ハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム スイッチングハブ LAN ハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム

放熱性に優れたメタル筐体を採用したGiga対応8ポートスイッチングハブです。設定不要で購入後すぐに使用可能です。

用途
すべてのポートがGiga(1000BASE-T)対応。ご家庭やオフィスで高速なネットワーク環境を実現できます。
放熱性に優れ、堅牢なメタル筐体を採用。長時間の使用でも安心です。
省スペースに設置可能なコンパクトサイズ。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用でも気になりません。
らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。
ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps その他冷却ファンなし / 壁掛け用穴あり / セキュリティスロットなし / 【ループ検知・防止機能】非対応 付属品専用ACアダプター(1.2m):1個、製品情報:1枚、安全にお使いいただくために:1枚 材質メタル ブラック 質量(g)215(本体のみ) 規格EU RoHS準拠(10物質) ポート数【測定時】8ポート(1Gbps) 消費電力(W)3.2(最大) 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45×8 入力電圧(V)AC100~240(±10%) (50/60Hz) 対応Auto MDI/MDI-X / BPDU透過機能 / EAP透過機能 / ノンブロッキング / らくらく節電対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×78×25(本体のみ) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス メモリー【バッファメモリ】512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 動作環境【温度】0~40℃【湿度】10%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け 発熱量(KJ/h)11.6(最大) 保管環境【温度】-40℃~70℃【湿度】5%~90%(ただし結露なきこと) 電源仕様専用ACアダプター 転送速度(MB/sec)1,488,095(1000Mbps)、148,809(100Mbps)、14,880(10Mbps) フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)8 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.4 最大パケット転送能力(Mpps)11.9 MTBF(時間)1,786,000(@25℃) / 1,221,000(@40℃) PoE対応非対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20212179 EHC-LG08M-B
4,150
3,798
4,178 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする