TKX TKXの 研磨材 TKXの 研削砥石 TKXの 平形砥石 A 1 36N 7VT_205X19X15.88 A 1 36N 7VT_205X19X15.88 注文コード 硬く靭性に優れた砥石です。一般鋼材の研削、疵取り、鋳張り取り用などに適しています。 用途一般鋼材・圧延鋼・炭素鋼・鍛造品・鋳造品 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2113N46DM 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20208889 2113N46DM オープン ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 6日以内出荷代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研削砥石 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity A 1 46P 7VT_305X32X25.40 TKX 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ オフセット砥石”セブンエース” 面取り用 ニューレジストン 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ WA 1 60K 7VG_150X16X12.70 TKX 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ A 1 36P 7VT_150X16X12.70 TKX 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ オフセット砥石”セブンエース”ステンレス鋼用 ニューレジストン 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ オフセット砥石”セブンエース”一般鋼用 ニューレジストン 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ ラビンオフセット ダイワラビン(旧大和化成工業) 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ WA 1 46K 7VG_205X19X25.40 TKX 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ A 1 36N 7VT_255X25X25.40 TKX 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) Minimo 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ WA研削砥石(1号) テイケン 税込¥9,482 ¥8,620 バスケットへ ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:GC・硬さ:ミディアム) Minimo 税込¥4,178~ ¥3,798~ ラビンオフセット ダイワラビン(旧大和化成工業) 税込¥8,798~ ¥7,998~ A 1 60P 7VT_150X16X12.70 TKX 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ WA 1 60K 7VG_205X19X25.40 TKX 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ A 1 36P 7VT_305X32X25.40 TKX 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ WA 1 80K 7VG_255X25X19.05 TKX 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ GC 1 120I 8VF_205X19X15.88 TKX 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ A 1 36N 7VT_305X32X25.40 TKX 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ A 1 36N 7VT_205X19X15.88 TKX 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材研削砥石平形砥石 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります オフセット砥石 フレキシブル砥石 平形砥石 弾性研磨砥石 鋸目立て用砥石 シェアする マイページ 最近見た商品