USB 3.0 - USB-Bケーブル/1m/SuperSpeed/Type-A to Type-B/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用

USB 3.0 - USB-Bケーブル/1m/SuperSpeed/Type-A to Type-B/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 - StarTech.comUSB 3.0 - USB-Bケーブル/1m/SuperSpeed/Type-A to Type-B/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 - StarTech.comUSB 3.0 - USB-Bケーブル/1m/SuperSpeed/Type-A to Type-B/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 - StarTech.com

SuperSpeed USB 3.0規格に基づいた設計
ストレインリリーフ機能付きモールドコネクター
最大5Gbpsのデータ転送速度に対応

用途USB 3.0対応のデスクトップ、ノートパソコン、またはサーバーに、外付けハードドライブケース、カードリーダー、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなどのUSB 3.0 Type B対応周辺機器を接続仕様●コネクタA:USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●コネクタB:USB Type-B(USB 3.2 Gen1、5Gbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)●色:ブルー●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1m●製品幅:16mm●製品高さ:14mm●製品質量:52gRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20213798USB3SAB1M
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする