SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-LR-S互換/10GBASE-LR準拠/1310nm/DDM対応/最大10km
100% Cisco SFP-10G-LR-S互換:Firepower、ASR9000、C9300、C3850、C9500などのCiscoスイッチで動作
OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。DDMに対応し、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバの状態をレポート
MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途
Ciscoスイッチやルーターの故障したまたは損傷したSFP+モジュールを交換
ネットワークをリモートセグメントに拡張
仕様●材質:亜鉛めっきケース●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●ローカルユニットコネクタ:光ファイバ LC 2芯●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3ae 10Gbps●最大データ転送速度:10Gbps●最大伝達距離:10km●光ファイバの種類:シングル モード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:あり●ネットワーク速度:10 Gbps●消費電力:1W未満●色:シルバー●製品長さ:57mm●製品幅:13mm●製品高さ:10mm●製品質量:19g●注意:10ギガビット光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバーター用●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~95% RH
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ネットワークをリモートセグメントに拡張
注意
※10ギガビット光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバーター用